Beli Tire Inflator Heavy Duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Tire Pressure Gauge Long Type Zinc Body (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:ALG120 This heavy duty push-on inflator is of rugged construction and has a clear-view integral pressure gauge reading from 10 - 120psi. Heavy duty corrosion resistant body with brass fittings. 300psi rated fibre reinforced rubber hose. Conforms to EC Directive 86/217/EEC. Accuracy: Reading scale: 2psi/50kPa (0.5bar). Inflation range: 120psi/800kPa (8bar).atribut:
- Hose length: 300mm
- Units Read: bar kPa psi
- Product Type: Tyre Valve Inflator Connector
- Standards Met: EC Directive 86/217/EEC
- Additional Features: Corrosion resistant body with brass fitting Fibre reinforced rubber hose
- Weight Each: 635kg
- Display Type: Dial
- Part Number: KEN5038520K
- BluePoint Pencil Tire InflatorDeskripsi:Pressure Gauge Pressure GaugeTPGIF1600 - 10 to 120 PSI in 2 poundincrements 1/4inch- 1/4inch FNPT air inlet ftting- Swiveling hose for easygauge positioning- Zinc body with heavy dutybrass valves- Easy to read sight glassfeaturing PSI
- TORA Tire Gauge Inflator 3 in 1atribut:
- Maximum Pressure (psi): 200
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TORA Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:Spesification - Swivel angle chuck - Bigger dial for easy reading - Pressure relief valve - Shock resistant
- American Tool Dual Head Tire Chuck Large Bore (Alat Pengisi Angin Ban)atribut:
- Length (inch): 15
- MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)Deskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
- KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220Vatribut:
- Nitrogen Tank Capacity (L): 50
- Air Inlet Pressure (Bar) (Psi): 6-8 (85-115)
- Compressor Recommended (HP): 2 (minimum)
- Packaging Dimensions (LxWxH) (mm): 720x425x1120
- Power Supply (W/V/Ph/HZ): 60/220/1/50
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp (Gemuk Litium)Deskripsi:Rotary Synthetic Grease was specially designed to meet the need of a wide variety of heavy-duty applications and operating conditions. They provide balanced load carrying capability across a spectrum of loads, speeds and temperatures. It provides excellent high-temperature performance with superb adhesion, structural stability and resistance to water contamination.Advantages and Potential Benefits:> Helps assure proper lubrication and protection even in most severe water exposure conditions> Excellent grease tenacity, help reduce leakage and extend re-lubrication intervals for reduced maintenance requirements> Helps extend grease life and enhance bearing protection in high temperature applications helping to reduce maintenance and replacement costs> Reliable protection of lubricated equipment , even under conditions of high sliding with potential for extended equipment life and reduce unanticipated downtime> Provide potential for inventory rationalization and reduced inventory costsUsed in a wide range of equipment including industrial, automotive, construction and marine applications. Their blue color enables easy verification of application.atribut:
- Color: Biru Transparant
- Structure: Smooth
- Soap Type: Lithium Complex
- Dropping Point (Minimum): 280 – 300 Celcius
- Penetration: '245 – 260 at 25°C
Daftar Harga Tire Inflator Heavy Duty Terbaru October 2026
| Kennedy Tire Pressure Gauge Long Type Zinc Body (Pengukur Tekanan Ban) | Rp1.899.900 |
| BluePoint Pencil Tire Inflator | Rp2.299.900 |
| XANDER Tire Inflator | Rp87.900 |
| TORA Tire Gauge Inflator 3 in 1 | Rp439.900 |
| TORA Digital Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban) | Rp319.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp96.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
| American Tool Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp129.900 |
| monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban) | Rp349.900 |
| TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j0P102197684-2.jpg)



/awP103633392-1.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/95P102087329-2.jpg)
/P102230701-1.jpg)
/qzP101003971-2.jpg)

/buP103633426-1.jpg)
/90P104864324-1.jpg)
/7yP103633286-1.jpg)
/P102087367-1.jpg)
/P103118112-1.jpg)

/22P105414074-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Synthetic%20Lithium%20Complex%20Hi-Temp%20(Gemuk%20Litium)/8kP102114308-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)